Motion
S65  RIV - Zafiro

Diamond Chain Company
S65 RIV-Sapphire

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00211855
No. Fabricante S65 RIV-Sapphire
Precio23.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S65 RIV-Sapphire

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00211855
No. Fabricante S65 RIV-Sapphire
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
Precio23.72 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-40N-1R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    1/8 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.04 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.42 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.306 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    2050 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-1165-010
  • Peso
    0.19 lb
  • UPC_NO
    716647205998
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo