Motion
J35  RIV 10 FT CH

Browning (RRX)
J35 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00211858
No. Fabricante J35 RIV 10 FT CH
Precio8.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J35 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 35 / 3/8 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00211858
No. Fabricante J35 RIV 10 FT CH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.38/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
J35 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.4640 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    2100 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.1875 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    J35 RIV 10 FT CH
  • Peso
    0.27 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289243495
  • UPC_NO
    662289243495
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo