Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0600 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.6470 pulg.
- Ancho total de la cadena0.7000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3120 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión3700 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ40 RIV 10 FT CH
- Peso0.47 lb
- Número de Upc del fabricante662289253500
- UPC_NO662289253500
- Tipo de productoCadena de rodillo