Descripción general
- Precio por pie, carrete 100ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Longitud total100 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión4700 lb
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXSAU-1550-100
- Peso0.69 lb
- UPC_NO716647282326
- Tipo de productoCadena de rodillo