Descripción general
Descripción del fabricante
RSC-60-1C-10FT
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1/2 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena1.11 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión7030 lb
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-3233-010
- Peso0.99 lb
- UPC_NO716647271771
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad