Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena1.44 pulg.
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión12500 lb
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1334-010
- Peso1.80 lb
- UPC_NO716647274819
- Tipo de productoCadena de rodillo