Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.38 pulg.
- Ancho total de la cadena1.73 pulg.
- Diámetro del rodillo3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión19530 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-3470-010
- Peso2.56 lb
- UPC_NO716647276868
- Tipo de productoCadena de rodillo