Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.6340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2200 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Ancho total de la cadena2.2700 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión46000 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante
- Peso5.07 lb
- UPC_NO662289113699
- Tipo de productoCadena de rodillo