J140 CP 10/2 FT CH

Browning (RRX)
J140 CP 10/2 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212012
No. Fabricante J140 CP 10/2 FT CH
Precio166.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J140 CP 10/2 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, separación de 140 / 1-3/4 in, con pasador con chaveta, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212012
No. Fabricante J140 CP 10/2 FT CH
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
Precio166.10 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
140 COT CADENA DE RODILLO J
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.3400 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.2700 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    46000 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    J140 CP 10/2 FT CH
  • Peso
    5.25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289243716
  • UPC_NO
    662289243716
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo