J160  RIV 10 FT CH

Browning (RRX)
J160 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo 1293679 - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #00212021
No. Fabricante J160 RIV 10 FT CH
Precio224.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J160 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo 1293679 - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #00212021
No. Fabricante J160 RIV 10 FT CH
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
Precio224.50 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
J160 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Cadena de rodillos remachada
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.8660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5620 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    J160 RIV 10 FT CH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289173747
  • UPC_NO
    662289173747
  • Peso
    6.46 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo