Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1-1/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena2.73 pulg.
- Diámetro del rodillo1-1/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión50000 lb
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1378-010
- Peso6.50 lb
- UPC_NO716647281763
- Tipo de productoCadena de rodillo