Descripción general
Descripción del fabricante
160 COT CADENA DE RODILLO J
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5620 pulg.
- Longitud del pasador2.7490 pulg.
- Ancho total de la cadena2.7100 pulg.
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión58000 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tamaño de la cadena2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ160 CP 10 FT CH
- Peso6.79 lb
- Número de Upc del fabricante662289203772
- UPC_NO662289203772
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad