Descripción general
- Precio por pie, carrete 100ft
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión3125 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1466-100
- Peso0.42 lb
- UPC_NO716647279807
- Tipo de productoCadena de rodillo