Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 100 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total100 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.705 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador0.996 pulg.
- Número de enlaces1600
- Ancho total de la cadena0.996 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Estándares cumplidosB29.1
- Resistencia a la tensión7030 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante398
- Peso1.067 lb
- UPC_NO642051003984
- Tipo de productoCadena de rodillo