Descripción general
Descripción del fabricante
PRC-80-1R-50FT;401 80 RIV 50FT CARRETE PRC
- Precio por pie
- Longitud total 50 pies
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total50 pies
- Especificación del materialTratado con calor
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Anchura interior0.627 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.125 pulg.
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Longitud del pasador1.283 pulg.
- Número de enlaces600
- Ancho total de la cadena1.283 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Estándares cumplidosB29.1
- Resistencia a la tensión12500 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante401
- Peso1.923 lb
- UPC_NO642051004011
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad