Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3830 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Longitud del pasador0.5270 pulg.
- Ancho total de la cadena0.5800 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3060 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión2000 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ41 RIV 10 FT CH
- Peso0.33 lb
- Número de Upc del fabricante662289203543
- UPC_NO662289203543
- Tipo de productoCadena de rodillo