Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.65 pulg.
- Diámetro del rodillo0.306 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión1500 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-1341-010
- Peso0.28 lb
- UPC_NO716647236091
- Tipo de productoCadena de rodillo