J35 S/C C/L

Browning (RRX)
J35 S/C C/L

1297563 Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00212119
No. Fabricante J35 S/C C/L
Precio2.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J35 S/C C/L

1297563 Eslabón de conexión - 35 / 3/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00212119
No. Fabricante J35 S/C C/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J35 ESLABÓN CLIP DE RESORTE
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión Slip Fit
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.2000 pulg.
  • Anchura interior
    0.1875 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.3500 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.1410 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    J35 S/C C/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289237753
  • UPC_NO
    662289237753
  • Peso
    0.05 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo