Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Anchura interior0.313 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Ancho total de la cadena0.77 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- Número de catálogo del fabricanteCS-4466CL-08
- UPC_NO716647130733
- Peso0.02 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo