S41 SC CL SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S41 SC CL SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 41 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00212144
No. Fabricante S41 SC CL SAPPHIRE
Precio1.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S41 SC CL SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 41 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00212144
No. Fabricante S41 SC CL SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-41-1 ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.65 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-4341CL-00
  • UPC_NO
    716647118335
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo