Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteJ60 S/C C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289277797
- UPC_NO662289277797
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo