Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Ancho total de la cadena1.73 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCS-3470CL-08
- UPC_NO716647147281
- Peso0.23 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo