Motion
J120 C/P C/L

Browning (RRX)
J120 C/P C/L

1297647 Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212205
No. Fabricante J120 C/P C/L
Precio22.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J120 C/P C/L

1297647 Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. de paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212205
No. Fabricante J120 C/P C/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J120 COT CONN LINK
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.4000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    J120 C/P C/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289287802
  • UPC_NO
    662289287802
  • Peso
    0.40 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo