Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5620 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteJ160 C/P C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289267859
- UPC_NO662289267859
- Peso0.95 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo