S160 PAFIRO CP CL

Diamond Chain Company
S160 CP CL SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212221
No. Fabricante S160 CP CL SAPPHIRE
Precio29.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S160 CP CL SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212221
No. Fabricante S160 CP CL SAPPHIRE
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
Su precio$29.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-160-1 CT ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.73 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-3378CL-08
  • UPC_NO
    716647185214
  • Peso
    0.93 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo