Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena25 / 1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.130 pulg.
- Anchura interior0.125 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.03 pulg.
- Diámetro del pasador0.09 pulg.
- Ancho total de la cadena0.37 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteGS-1189
- UPC_NO716647101597
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Resistencia a la tensión780 lb
- Estándar de mediciónImperial
- Longitud total10 pies
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo