Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tipo de enlaceConexión offset
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.2000 pulg.
- Anchura interior0.1875 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.3500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0500 pulg.
- Diámetro del pasador0.1410 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteJ35 O/S C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289138289
- UPC_NO662289138289
- Peso0.05 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo