S40 PAFIRO DE COMPENSACIÓN

Diamond Chain Company
S40 OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212258
No. Fabricante S40 OFFSET SAPPHIRE
Precio3.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S40 OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212258
No. Fabricante S40 OFFSET SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-40-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Serie
    Zafiro
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-7466
  • UPC_NO
    716647123049
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo