Motion
S50 PAFIRO DE COMPENSACIÓN

Diamond Chain Company
S50 OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212279
No. Fabricante S50 OFFSET SAPPHIRE
Precio4.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S50 OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212279
No. Fabricante S50 OFFSET SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-50-1 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Serie
    Zafiro
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-7550
  • UPC_NO
    716647128754
  • Peso
    0.04 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo