Descripción general
Descripción del fabricante
J80 ENLACE DE CORRECCIÓN
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceConexión offset
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteJ80 O/S C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289118342
- UPC_NO662289118342
- Peso0.15 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad