Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceConexión offset
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteJ120 O/S C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289178308
- UPC_NO662289178308
- Peso0.50 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo