Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.44 pulg.
- Ancho total de la cadena2.14 pulg.
- SerieZafiro
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCS-7172
- UPC_NO716647165254
- Peso0.53 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo