Motion
J140 O/S C/L

Browning (RRX)
J140 O/S C/L

1298041 Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #00212329
No. Fabricante J140 O/S C/L
Precio55.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J140 O/S C/L

1298041 Eslabón desplazado - 140 / 1-3/4 pulg. de paso, rebozado
Artículo MI #00212329
No. Fabricante J140 O/S C/L
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
Su precio$55.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J140 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión offset
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    J140 O/S C/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289208326
  • UPC_NO
    662289208326
  • Peso
    0.80 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo