Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/4 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena2.73 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieZafiro
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCS-7378
- UPC_NO716647197019
- Peso1.21 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo