Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.05 pulg.
- Diámetro del pasador0.141 pulg.
- Ancho total de la cadena0.56 pulg.
- Diámetro del rodillo0.200 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión3520 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-5282-010
- Peso0.44 lb
- UPC_NO716647263257
- Tipo de productoCadena de rodillo