Descripción general
Descripción del fabricante
RSC-50-2R-10FT
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/8 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.08 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Ancho total de la cadena1.6 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión9760 lb
- Paso transversal0.713 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXS-5550-010
- Peso1.40 lb
- UPC_NO716647273706
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad