Descripción general
Descripción del fabricante
J50-3 CADENA DE RODILLO RIV
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Longitud del pasador2.2270 pulg.
- Ancho total de la cadena0.8600 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión18300 lb
- Paso transversal0.7130 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tamaño de la cadena0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ50-3 RIV 10 FT CH
- Peso2.04 lb
- Número de Upc del fabricante662289123926
- UPC_NO662289123926
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad