Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador2.7990 pulg.
- Ancho total de la cadena1.0800 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión25500 lb
- Paso transversal0.8970 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tamaño de la cadena0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ60-3 RIV 10 FT CH
- Peso2.91 lb
- Número de Upc del fabricante662289253951
- UPC_NO662289253951
- Tipo de productoCadena de rodillo