J80-3  RIV 10 FT CH

Browning (RRX)
J80-3 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212499
No. Fabricante J80-3 RIV 10 FT CH
Precio219.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J80-3 RIV 10 FT CH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212499
No. Fabricante J80-3 RIV 10 FT CH
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
Precio219.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J80-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.5980 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.3500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    43500 lb
  • Paso transversal
    1.1530 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    J80-3 RIV 10 FT CH
  • Peso
    5.12 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289233939
  • UPC_NO
    662289233939
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo