S100-2  RIV - Zafiro

Diamond Chain Company
S100-2 RIV-Sapphire

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212519
No. Fabricante S100-2 RIV-Sapphire
Precio116.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S100-2 RIV-Sapphire

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212519
No. Fabricante S100-2 RIV-Sapphire

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.80/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-100-2R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.38 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.14 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    39060 lb
  • Paso transversal
    1.408 pulg.
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-5470-010
  • Peso
    4.97 lb
  • UPC_NO
    716647280568
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo