100A2CX10 pies

Renold
100A2CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212533
No. Fabricante 100A2CX10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
100A2CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 100 / 1-1/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00212533
No. Fabricante 100A2CX10 ft
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 COT 10FT CAJA 96LK

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Anchura interior
    18.9 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Ancho total de la cadena
    75.4 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • Resistencia a la tensión
    174000 N
  • Paso transversal
    35.76 mm
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    6623900524410
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos