Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Longitud del pasador3.9510 pulg.
- Ancho total de la cadena2.1300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión68000 lb
- Paso transversal1.7890 pulg.
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJ120-2 CP 10 FT CH
- Peso7.59 lb
- Número de Upc del fabricante662289213894
- UPC_NO662289213894
- Tipo de productoCadena de rodillo