Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5620 pulg.
- Ancho total de la cadena2.7100 pulg.
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión116000 lb
- Paso transversal2.3270 pulg.
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante
- Peso10.80 lb
- UPC_NO662289243945
- Tipo de productoCadena de rodillo