S50-2 SC CL SAPPHIRE

Diamond Chain Company
S50-2 SC CL SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00212673
No. Fabricante S50-2 SC CL SAPPHIRE
Precio5.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S50-2 SC CL SAPPHIRE

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00212673
No. Fabricante S50-2 SC CL SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-50-2 ENLACE DE CO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.69 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-6550CL-08
  • UPC_NO
    716647129546
  • Peso
    0.06 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo