Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceConexión offset
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.4000 pulg.
- Anchura interior0.3750 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.5840 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0800 pulg.
- Diámetro del pasador0.2000 pulg.
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricanteJ50-2 O/S C/L
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289168392
- UPC_NO662289168392
- Peso0.10 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo