S50-2 PAFIRO DE COMPENSACIÓN

Diamond Chain Company
S50-2 OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212684
No. Fabricante S50-2 OFFSET SAPPHIRE
Precio8.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
S50-2 OFFSET SAPPHIRE

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00212684
No. Fabricante S50-2 OFFSET SAPPHIRE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-50-2 ENLACE DE DESCONECTADO

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.6 pulg.
  • Paso transversal
    0.713 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Zafiro
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    CST-7550
  • UPC_NO
    716647130825
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo