60-2 ENLACE DE CONEXIÓN

Timken Drives LLC
60-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 60 / 3/4 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00212707
No. Fabricante 60-2 CONN LINK
Precio4.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken Drives LLC
60-2 CONN LINK

Eslabón de conexión - Cadena y paso de 60 / 3/4 in, clip de resorte, material de acero al carbono, acabado de recubrimiento preventivo de óxido
Artículo MI #00212707
No. Fabricante 60-2 CONN LINK
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
Su precio$4.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PRC-60-2 SC CO LINK;315 60-2 CONN LINK

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Altura de la placa de enlace
    0.705 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.000 pulg.
  • Paso transversal
    0.898 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Serie
    Estad.
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    315
  • UPC_NO
    642051003151
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo