J60-2 O/S C/L

Browning (RRX)
J60-2 O/S C/L

1298108 Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00212719
No. Fabricante J60-2 O/S C/L
Precio24.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
J60-2 O/S C/L

1298108 Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00212719
No. Fabricante J60-2 O/S C/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J60-2 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión offset
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.4680 pulg.
  • Anchura interior
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.7000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    J60-2 O/S C/L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289298419
  • UPC_NO
    662289298419
  • Peso
    0.14 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo