Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Ancho total de la cadena2.01 pulg.
- Paso transversal0.897 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieZafiro
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCST-7233
- UPC_NO716647127795
- Peso0.14 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo