Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Grosor de la placa de enlace1/8 pulg.
- Diámetro del pasador0.31 pulg.
- Ancho total de la cadena2.59 pulg.
- Paso transversal1.153 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieZafiro
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteCST-7334
- UPC_NO716647153558
- Peso0.31 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo